Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Top-Turbo 150 x 2,8 x 8 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Top-Turbo 150 x 2,8 x 8 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Top-Turbo 150 x 2,8 x 8 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14268
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14268
EAN/GTIN:
     4017689044672
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm

Die schräg profilierte Turbosegmente in Drehrichtung ermöglichen der Diamant-Trennscheibe Top-Turbo eine Top-Schnittigkeit.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel
  • für Trockenschnitt
  • gute Schnittkantenqualität durch engverzahnte Segmentanordnung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hoher Schneidkomfort durch spezielle Segmentgeometrie
  • Eignung auch auf leistungsschwachen Maschinen durch spez. Segmentform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Segmentlänge:
44 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,94*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,24*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,63*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.