Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo Beton 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo Beton 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo Beton 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13967
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13967
EAN/GTIN:
     4017689406418
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Turbo Beton ist einsetzbar auf handelsüblichen Winkelschleifern und Mauernutfräsen.

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für Beton, Betondachsteine, Eternit, Hohllochziegel, Mauerwerk, Ziegel, Waschbeton, universal, Stahlbeton, Naturstein, Eisen und Guss
  • Trennscheibe mit Turbo-Schneidbelag für gute Schnittigkeit
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
13403
ab € 138,54*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,69*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,18*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,60*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,65*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,37*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.