Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 115 x 2,4 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 115 x 2,4 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 115 x 2,4 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13757
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13757
EAN/GTIN:
     4017689044061
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Die Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton ist verwendbar auf Winkelschleifern und Mauerschlitzfräsen.

Produktbeschreibung:

  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte- Natur und Kunststeine, Stahlbeton, harter Kalksandstein
  • für Trockenschnitt
  • für extra kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
  • präziser Schnittverlauf in harten Materialien und hoher Schneidkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
33 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,73*
€ 38,45*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,25*
€ 39,11*
€ 4,90*
ab € 28,69*
€ 39,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,61*
€ 40,76*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,99*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,24*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,64*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,85*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,41*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.