Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Dia-Cut Beton 125 x 1,8 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Dia-Cut Beton 125 x 1,8 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Dia-Cut Beton 125 x 1,8 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13558
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13558
EAN/GTIN:
     4017689001118
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Die robuste Diamant-Trennscheibe Dia-Cut Beton ist für den täglichen Baustelleneinsatz.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Mauerwerk, abrasive Dachpfannen, weicher Kalksandstein, Estrich, Asphalt
  • für Trockenschnitt
  • breites Einsatzspektrum durch spezielle Segmentspezifikation
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Baugewerbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
1,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
35 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 6,96*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,27*
€ 7,03*
4 Tage
401
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 7,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
13403
ab € 137,85*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 132,32*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,11*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,58*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,63*
Ähnlich
Clever Diamond
20031
ab € 14,88*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,39*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.