Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium 600 x 4,0 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium 600 x 4,0 x 12 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium 600 x 4,0 x 12 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12564
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12564
EAN/GTIN:
     4017689316274
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium ist ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit, Naturstein, Klinker, mittelharte bis sehr harte Baustoffe
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • ARXX-Segmenttechnologie für konstantes Schneidverhalten
  • Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
600 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,74*
€ 484,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,07*
€ 460,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12524
ab € 41,06*
Ähnlich
Clever Diamond
12573
ab € 36,10*
Ähnlich
Clever Diamond
10323
ab € 212,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.