Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Wandsäge Classic 500 x 3,8 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Wandsäge Classic 500 x 3,8 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Trennscheibe Wandsäge Classic 500 x 3,8 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10323
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10323
EAN/GTIN:
     4017689006250
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Wandsäge Classic für Wandsägen 10 - 15 kW.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Waschbeton, Stahlbeton u.v.m.
  • gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Wandsägen
  • spezielle V-Segmentform für gute Schnittigkeit und guten Vorschub
  • Trennscheibe für Nassschnitt zum Trennen von Beton und Stahlbeton
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12524
ab € 41,14*
Ähnlich
Clever Diamond
12573
ab € 36,27*
Ähnlich
Clever Diamond
10322
ab € 101,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.