Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium 115 x 2,3 x 12 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium 115 x 2,3 x 12 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium 115 x 2,3 x 12 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12524
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12524
EAN/GTIN:
     4017689112371
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamant-Trennscheibe Arxx Laser Beton Super Premium ist ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit, Naturstein, Klinker, mittelharte bis sehr harte Baustoffe
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • ARXX-Segmenttechnologie für konstantes Schneidverhalten
  • Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12573
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.