Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 700 x 4,0 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 700 x 4,0 x 12 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 700 x 4,0 x 12 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12515
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12515
EAN/GTIN:
     4017689621859
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo ist bestens geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für Granit, Stahlbeton, Naturstein, harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Betonerzeugnisse
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • super Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
  • hoher Schneidkomfort durch spezielle Turbo-Twin-Segmentgeometrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
700 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
4 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,41*
€ 527,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,49*
Ähnlich
Clever Diamond
15298
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.