Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo 300 x 3,0 x 13 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo 300 x 3,0 x 13 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo 300 x 3,0 x 13 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12282
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12282
EAN/GTIN:
     4017689000418
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Turbo ist ein ideales Werkzeug für den täglichen Baustelleneinsatz im GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • geeignet für Betonerzeugnisse, duktile Guss-/Steinzeugrohre
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • mit Turbo-Schneidrand für hohen Vorschub
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • geschlossener Turbo-Schneidrand für Präzision und Schneidkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,82*
€ 105,00*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 85,24*
€ 105,75*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,08*
€ 107,53*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 87,95*
€ 111,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,39*
€ 123,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,31*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.