Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia. Trennscheibe 23004 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia. Trennscheibe 23004 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE
Dia. Trennscheibe 23004 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE
Dia. Trennscheibe 23004 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689000418
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12282
EAN/GTIN:
     4017689000418
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 23004 • Direkt gesintert • Geschlossener, gezahnter Hochleistungs-Turbo-Schneidrand • Nass- und Trockenschnitt • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte Natur- und Kunststeine, duktile Gussrohre Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Außen-Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
30,0 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamantfrässcheibe, Trennscheibe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,49*
€ 107,74*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,62*
€ 108,20*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 87,73*
€ 112,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 93,07*
€ 116,49*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,40*
€ 124,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,35*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.