Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser BA Premium 350 x 3,2 x 10 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser BA Premium 350 x 3,2 x 10 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser BA Premium 350 x 3,2 x 10 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11163
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11163
EAN/GTIN:
     4017689606399
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamant Trennscheibe Laser BA Premium für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer und Fugenschneider
  • für Asphalt und Beton
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • spezieller Segmentaufbau der Blocksegmente für universellen Einsatz
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt und Beton
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11158
ab € 70,93*
Ähnlich
Clever Diamond
11204
ab € 81,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.