Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt 300 x 3,2 x 10 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt 300 x 3,2 x 10 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt 300 x 3,2 x 10 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11204
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11204
EAN/GTIN:
     4017689412860
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt ist für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte bestens geeignet

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer und Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • spezielle Wechselsegmente in Block- und Turboausführung
  • hochwertiger Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Asphalt und Beton
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10097
ab € 271,41*
Ähnlich
Clever Diamond
11158
ab € 70,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.