Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser BA Premium 230 x 3,0 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser BA Premium 230 x 3,0 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Laser BA Premium 230 x 3,0 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11158
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11158
EAN/GTIN:
     4017689143511
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x3x22,2

Clever-Diamant Trennscheibe Laser BA Premium für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer und Fugenschneider
  • für Asphalt und Beton
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • spezieller Segmentaufbau der Blocksegmente für universellen Einsatz
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Asphalt und Beton
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10097
ab € 271,53*
Ähnlich
Clever Diamond
10075
ab € 175,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.