Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Sa Flüsterblatt 350 x 3,0 x 12 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Sa Flüsterblatt 350 x 3,0 x 10 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Sa Flüsterblatt 350 x 3,0 x 10 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10374
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10374
EAN/GTIN:
     4017689416264
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Sa Flüsterblatt mit Turbosegment für eine Top-Schneidleistung.

Produktbeschreibung:

  • verwendbar für Winkelschleifer, Mauernutfräse,Trennschleifer und Tischsägen
  • Nassschleifen
  • geeignet für Beton, Waschbeton, Mauerwerk, Universal, Ziegel, Altbeton, u.v.m.
  • redzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • Top-Werkzeug für das gesamte Bauhaupt- und Baunebengewerbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,30*
€ 125,71*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 94,71*
€ 131,13*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 131,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,73*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,90*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,24*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,47*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,63*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.