Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt 450 x 3,6 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt 450 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt 450 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10077
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10077
EAN/GTIN:
     4017689101337
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fugenschneider

Clever-Diamond Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt ist ideal für Fugenschneider im Tiefbau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Gasbeton und Sandstein
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Fugenschneider-Nassschnitt-Trennscheibe für Asphalt
  • Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerköpers vor Verschleiß
  • hoher Diamantsegmentbelag für gute Standzeitresultate
  • Blocksegment zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10075
ab € 176,15*
Ähnlich
Clever Diamond
11158
ab € 70,92*
Ähnlich
Clever Diamond
11204
ab € 81,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.