Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt 400 x 3,2 x 8 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt 400 x 4,0 x 8 x 25,4 mm
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt 400 x 4,0 x 8 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10076
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10076
EAN/GTIN:
     4017689000555
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fugenschneider

Clever-Diamond Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Asphalt ist ideal für Fugenschneider im Tiefbau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Gasbeton und Sandstein
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Fugenschneider-Nassschnitt-Trennscheibe für Asphalt
  • Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerköpers vor Verschleiß
  • hoher Diamantsegmentbelag für gute Standzeitresultate
  • Blocksegment zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10097
ab € 272,44*
Ähnlich
Clever Diamond
10075
ab € 176,15*
Ähnlich
Clever Diamond
11158
ab € 70,92*
Ähnlich
Clever Diamond
11204
ab € 81,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.