Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN 200 x 100 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TPN 200 x 100 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 200 x 100 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 200 x 100 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTPN20BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN20BE
EAN/GTIN:
     4008158015682
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • mit Schutzkappe auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Ausladung:
100 mm
Gewicht:
1,16 kg
Schiene:
27 x 7 mm
Spannkraft:
5,5 kN
Spannweite:
200 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 17,19*
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,27*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 17,57*
1 Tag
75
1
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 18,19*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 17,02*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE
ab € 8,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.