Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 100/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TPN10BE Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN10BE Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN10BE Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN10BE Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN10BE Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     5417B-158830
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN10BE
EAN/GTIN:
     4008158015484
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
50 mm
Schiene:
15 x 5 mm
Gewicht:
0,26 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 8,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,26*
7 Tage
125
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,39*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 8,73*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.