Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE-2K 160/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN16BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN16BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN16BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN16BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN16BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN16BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN16BE-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN16BE-2K
EAN/GTIN:
     4008158031088
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
0,73 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.