Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN20BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN20BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN20BE
EAN/GTIN:
     4008158015682
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
27 x 7 mm
Gewicht:
1,16 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 6,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 6,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE
ab € 10,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.