Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-158832 Herst.-Nr.: TPN16BE EAN/GTIN: 4008158015576 |
| |
|
| | |
| Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung Weitere Informationen: | | Spannweite: | 160 mm | Ausladung: | 80 mm | Schiene: | 25 x 6 mm | Gewicht: | 0,73 kg | Rabattgruppe: | VB0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,01* | € 12,63* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,78* | € 12,70* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,04* | € 12,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,16* | € 13,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,23* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|