Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyDBKWH-EU Herst.-Nr.: DBKWH-EU EAN/GTIN: 4010220030516 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schneller und einfacher Klingenwechsel
- Daumenkissen für max. Anpressdruck
- Klingenfach mit 5 Ersatzklingen
- mit Lösehebel
- Gürtelclip
- SB-verpackt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,20 kg | Klingenlänge: | 60 mm | Länge: | 160 mm | Typ: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, kabelmesser bessey, abisolier messer, Bessey, Cutter, Cuttermesser, Klingen-Klappmesser, Messer, messerscharfe Schnitte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,43* | € 14,76* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 15,18* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,75* | € 15,52* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,02* | € 17,07* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 12,99* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|