Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingen-Klappmesser mit Holzgriff DBKWH-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-DBKWH-EU
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBKWH-EU
EAN/GTIN:
     4010220030516
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Edler Holzgriff Schneller Klingentausch Gürtelclip SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Gesamtlänge [Inch]:
6  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
28 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  1/8 "
Gewicht:
0,20 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-EU
ab € 11,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-SET
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.