Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingen-Klappmesser mit Kunststoffgriff DBKPH-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     4012-278618
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBKPH-EU
EAN/GTIN:
     4010220030509
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Komfort Kunststoffgriff Daumenkissen für max. Anpressdruck Klingenfach mit 5 Ersatzklingen Schneller Klingentausch Gürtelclip SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Gesamtlänge [Inch]:
6  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
28 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  1/8 "
Gewicht:
0,22 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
306
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 14,89*
4 Tage
292
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 15,31*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 15,35*
3 Tage
419
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 15,79*
6 Tage
337
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-SET
ab € 18,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBST
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.