Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIXO Stromzähler,Kunststoffgehäuse 2x1,5m H07RNF 5G6 400 V, 32 A, 5-pol., 22 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MIXO Stromzähler im Kunststoffgehäuse
MIXO Stromzähler im Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     415-as-61746
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61746
EAN/GTIN:
     4011160617461
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

MIXO Stromzähler im Kunststoffgehäuse 2 x 1,5 m H0 7RNF 5G6 400 V, 32 A, 5-po­lig, ca. 22 kW

    MIXO Stromzähler 400V mit CEE Stecker 32 A.

Produktbeschreibung:

  • MIXO Stromzähler Starkstrom 400V 32A MID-geeicht!
  • Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar.
  • hochbruchfestes Spezialkunststoff-Gehäuse
  • integrierter Stromzähler MID geeicht und verplombt
  • 2×1,5 m schwere Gummischlauchleitung 5G6
  • IP44 geeignet für den schweren Baustelleneinsatz und die Verwendung im Außenbereich
  • mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5-polig 400V
  • Geprüft nach DIN VDE 0682- 4, IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Farbe:
blau
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
2 x 1,5 m
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0682- 4, IEC 60309
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Stromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, as-Schwabe, Einschaltstrombegrenzer, Energiekosten-Messgerät, MIXO, Vollgummi-Steckdosenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 6,70*
ab € 245,60*
€ 290,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,74*
€ 304,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,21*
€ 320,67*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 281,05*
€ 328,86*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,44*
€ 344,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61745
ab € 230,60*
Ähnlich
as - Schwabe
61758
ab € 85,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61754
ab € 99,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61757
ab € 75,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.