Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-18193 Herst.-Nr.: 18193 EAN/GTIN: 4011160181931 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 19 Zoll RACK, 1 HE mit Überlastungsschutz - für den universellen Einbau in 19 Zoll (48,26 cm) Netzwerkschränke bzw. IT-Server-Racks. Stabils Aluminiumgehäuse in standardisierter Bauweise. Anschluß von Geräten über Schutzkontaktstecker an einen Stromanschluß. Einfacher Einbau in Profilschienen durch Standardbauweise. Produktbeschreibung: - 8 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in 45°-Anordnung
- Höhe (Rack-Einheit): 1HE (44,45 mm)
- 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktwinkelstecker
- mit Überspannungsschutz mit optischer Anzeige
- Typ 3 SPD, Uc: 255 V~
- Uoc: 6 kV (L-N, L/N-PE)
- Up: 2 kV (L/N-PE), 1,8 kV (L-N)
- 230 V~ / 16 A / max. 3500 W
- IP20: Zur Verwendung im Innenbereich
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Kabel: | H05VV-F | Kabellänge: | 2 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 2m, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, as-Schwabe, H05RR-F, H05VV-F, H07RN-F, Verteilersteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 32,64* | € 43,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,90* | € 43,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,00* | € 51,05* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,13* | € 51,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,78* | € 73,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|