Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 8-fach Steckdosenleiste RACK 3m 230V für 19" Netzwerkschrank IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-18192
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18192
EAN/GTIN:
     4011160181924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer Steckdosenleiste für den universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke. Die 3 Meter lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Typ C14 IEC Kaltgerätestecker
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus einem stabilen Kunststoff-Gehäuse in standardisierter Bauweise. IP20 für die Verwendung im Innenbereich.
  • Die Mehrfachsteckdosenleiste verfügt über einen überlastungsschutz 10 A mit Reset-Funktion.
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der 8-fachen Leiste haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander, ist mit einem erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet.
  • Qualität: as – Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
8 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Höhe (Rack-Einheit):
1HE (44,45mm)
Kabellänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätestecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose 8-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 8fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Kaltgerätestecker, IT Server Rack, Berührungsschutz, Überlastschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18195
ab € 15,83*
Ähnlich
as - Schwabe
18191
ab € 23,75*
Ähnlich
as - Schwabe
18190
ab € 25,11*
Ähnlich
as - Schwabe
18193
ab € 30,90*
Ähnlich
as - Schwabe
18194
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.