Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA602WWH Hybrid volta APV 24PLE 2 Montageplatten Steckdose/Kunststofftur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0879108
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA602WWH
EAN/GTIN:
     3250616411692
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Ap-Verteiler
Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftur.Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, gepruft nach DIN VDE 61439-3. Bemessungsspannung max. 400 V / 50 Hz, Schutzart IP30. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte und ausbrechbaren Leitungseinfuhrung. Luftungstur aus Stahlblech mit Kunststoffeinsatz. Frontbundig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Turverschluss mit frontbundiger Griffmulde und selbsttatig zuruckklappendem Griff. Turanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage. 2-reihiger Geratetrager aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Gerateabdeckung aus Kunststoff fur 24 (28) Module mit 46 mm Gerateschlitz. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme fur bis zu zwei Steckdosen ermoglicht. Gro?zugiger Montageraum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus Kunststoff regelma?iger Lochung nach DIN 24041. Geratehalter fur die schraublose Befestigung von Geraten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch Einhangen oder Verschrauben liegen bei. Kabelfuhrungsklammern konnen in den dafur vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,10*
€ 215,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,76*
€ 215,96*
Frei Haus
ab € 186,49*
€ 226,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,91*
€ 227,44*
Frei Haus
ab € 192,70*
€ 232,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,71*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,17*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,05*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,39*
Zubehör
Hager
VZ324BS
ab € 13,24*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,67*
Zubehör
Hager
VZ510N
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,04*
Zubehör
Hager
VZ524
ab € 18,76*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,57*
Zubehör
Hager
VZ205
ab € 41,69*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
VZ462
ab € 15,34*
Zubehör
Hager
VZ463
ab € 19,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.