| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0876909 Herst.-Nr.: 8114851 EAN/GTIN: 4018242667543 |
| |
|
| | |
| Poller-Kopfeinheit mit kreiskegelformigem, opalen PMMA-Reflektor. In Kombination mit separat zu bestellenden Standrohren in verschiedenen Ausfuhrungen und Hohen zu verwenden. 2 LED Module mit jeweils 4 LED in einem Linsensystem integriert, direkt strahlend. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgefuhrt. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfugung. Bemessungslichtstrom 800 lm, Bemessungsleistung 7,50 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. (DB 703). Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Leuchtendurchmesser 170 mm, Leuchtenhohe 425 mm. Abschlusszylinder aus hochschlagzahem PMMA, klar. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Windangriffsflache fw 0,070 m2. Gewicht: 2,5 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gema? DALI-2-Standard (EN 62386). Parametrierbares Betriebsgerat mit Lichtstromkonstanthaltung (CLO). Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Sto?spannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte trilux, absperrpfosten, led außensockelleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,57* | € 394,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,61* | € 420,35* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 362,16* | € 423,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,74* | € 424,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 413,61* | € 478,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|