Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Poller 740, DALI, anthr. 8841 AB14L/ #8114851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38722997
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8114851
EAN/GTIN:
     4018242667543
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Absperrpfosten
Blockierpoller

LED-Poller 740, DALI, anthr. 8841 AB14L/ #8114851

Poller-Kopfeinheit mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA-Reflektor. In Kombination mit separat zu bestellenden Standrohren in verschiedenen Ausführungen und Höhen zu verwenden. 2 LED Module mit jeweils 4 LED in einem Linsensystem integriert, direkt strahlend. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,14*
€ 414,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 365,04*
€ 417,13*
Frei Haus
ab € 365,20*
€ 418,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 411,30*
€ 470,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,14*
€ 429,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2221400
ab € 54,65*
Zubehör
TRILUX
2221500
ab € 473,44*
Zubehör
TRILUX
7320200
ab € 325,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.