Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß gr ST L800mm 08800LSERDSTÜCKLICHTSTELE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdstück 08800LS
Erdstück 08800LS
Artikel-Nr.:
     262-E845B62
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2221500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Erdspieß gr ST L800mm 08800LSERDSTÜCKLICHTSTELE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,08*
€ 509,58*
Frei Haus
ab € 473,44*
€ 544,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 476,04*
€ 548,53*
Frei Haus
ab € 478,28*
€ 549,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 525,50*
€ 602,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,06*
€ 712,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,69*
€ 689,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,28*
€ 670,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,50*
€ 625,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.