Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901557.002.2.76, 30W, 2550lm, 827-865,Ws, Einbau-Downlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0805641
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901557.002.2.76
EAN/GTIN:
     4051859509066
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebugel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsflache durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER? mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgerate in separater Geratebox mit angeschlossener Verbindungsleitung. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Betriebsgerat gleichspannungstauglich, geeignet fur zentrale Notstromversorgung. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehor erhaltlich. Mogliches Zubehor - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehorscheiben - nachtraglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,88*
€ 275,89*
Frei Haus
ab € 235,42*
€ 278,72*
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 281,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,90*
€ 287,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,82*
€ 302,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981753.002
ab € 30,97*
Zubehör
RZB Leuchten
981753.004
ab € 30,73*
Zubehör
RZB Leuchten
981753.012
ab € 33,75*
Zubehör
RZB Leuchten
981753.014
ab € 33,93*
Zubehör
RZB Leuchten
981758.000
ab € 43,89*
Zubehör
RZB Leuchten
981758.002
ab € 43,68*
Zubehör
RZB Leuchten
981895.002
ab € 31,22*
Zubehör
RZB Leuchten
981895.004
ab € 31,19*
Zubehör
RZB Leuchten
981895.012
ab € 34,23*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.002
ab € 55,40*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.004
ab € 55,44*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.032
ab € 55,44*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.034
ab € 55,44*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.064
ab € 55,41*
Zubehör
RZB Leuchten
981899.024
ab € 37,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.