| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36011384 Herst.-Nr.: 981896.032 EAN/GTIN: 4010319978071 |
| |
|
| | |
| Abdeckring 246x246x14 981896.032 Vorsatzrahmen Glasscheibe für Serie: Pascala Square Glas: rot Sichtfarbe: leuchtenweiß Montageart: Leuchtenanbau L: 246mm B: 246mm H: 14mm Ursprungsland: Made in Germany Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Beschaffenheit der Abdeckung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,44* | € 71,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,09* | € 71,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,21* | € 73,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,53* | € 77,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,64* | € 78,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|