Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung Pascala sym Glas 981753.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckring D246 H14 981753.004
Abdeckring D246 H14 981753.004
Artikel-Nr.:
     262-C351B03
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981753.004
EAN/GTIN:
     4010319869645
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
rzb zimmermann dekorring
dekoglas
Abblendung Pascala sym Glas 981753.004
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,68*
€ 41,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,18*
€ 41,64*
€ 5,46*
ab € 31,37*
€ 42,13*
€ 3,90*
ab € 32,20*
€ 42,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,47*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.