Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 2700-6500K weiß DALI 901557.002.2.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27065501
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901557.002.2.76
EAN/GTIN:
     4051859509066
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 2700-6500K weiß DALI 901557.002.2.76

Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,94*
€ 279,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,06*
€ 282,63*
Frei Haus
ab € 238,73*
€ 285,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,21*
€ 291,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,46*
€ 308,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981753.002
ab € 30,88*
Zubehör
RZB Leuchten
981753.004
ab € 30,67*
Zubehör
RZB Leuchten
981753.012
ab € 34,04*
Zubehör
RZB Leuchten
981753.014
ab € 33,97*
Zubehör
RZB Leuchten
981758.000
ab € 43,93*
Zubehör
RZB Leuchten
981758.002
ab € 43,69*
Zubehör
RZB Leuchten
981895.002
ab € 31,12*
Zubehör
RZB Leuchten
981895.004
ab € 31,04*
Zubehör
RZB Leuchten
981895.012
ab € 34,24*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.002
ab € 55,17*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.004
ab € 55,45*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.032
ab € 55,47*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.034
ab € 55,52*
Zubehör
RZB Leuchten
981896.064
ab € 55,55*
Zubehör
RZB Leuchten
981899.024
ab € 37,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.