Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DE11-127D0FN-N20N Frequenzumricht. 1/3ph 230V 7A 1,5kW 2HP 180654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0791987
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180654
EAN/GTIN:
     4015081758197
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Uberlast: Ie = 7 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 ?C, Hinweis: Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: fur normale vierpolige, innen- und au?enbeluftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 1.5 kW, 150 % Uberlast: IM = 6.3 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 2 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: IM = 6.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen?, Ausstattung: Funkentstorfilter, Baugro?e: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,55*
€ 174,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,62*
€ 175,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,43*
€ 175,76*
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 182,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,55*
€ 184,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,31*
Zubehör
Eaton
269497 DX-LN1-018
ab € 35,98*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,91*
Zubehör
Eaton
172274
ab € 73,05*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,20*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.