Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 1-phasig, Ie 7 A, 1.5 kW, 2 HP, Funkentstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW, 230 V ac / 7 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW, 230 V ac / 7 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-41028327
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180654
EAN/GTIN:
     4015081758197
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 7 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 1.5 kW, 150 % Überlast: IM = 6.3 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 2 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 6.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, DE11-127D0FN-N20N, DE11127D0FNN20N, 180654, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahleinstellung, FU, Frequenzregler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 175,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,52*
€ 176,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,71*
€ 176,87*
Frei Haus
ab € 165,84*
€ 183,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,18*
€ 186,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,17*
Zubehör
Eaton
269497 DX-LN1-018
ab € 35,66*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 63,01*
Zubehör
Eaton
172274
ab € 72,88*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,39*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,75*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.