| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0772720 Herst.-Nr.: 1023322 EAN/GTIN: 4047101062304 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 10 mm, Leitungslange 2 m, bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, fur Temperaturen bis -40?C, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gema? DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25?C, SIL2 (Low Demand Mode) gema? IEC 61508, PL c gema? ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gema? IEC 61508, PL e gema? ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,35* | € 89,60* | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,65* | € 89,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,36* | € 93,40* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 77,94* | € 95,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,20* | € 96,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|