Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LE49CI.UC1/M4-TB Einweg Licht- schranke Empf. 0,5-150m MOSFET 50127447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765945
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
MOSFET
Grenzreichweite: 0,5 ... 150 m, Versorgungsspannung: 20 ... 250 V, AC/DC, Digitale Schaltausgänge: 1 St., Schaltausgang 1: MOSFET-Halbleiter, Schließer (NO), hell/dunkel umschaltbar, Schaltfrequenz: 150 Hz, Anschluss: Klemme, 5 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf, 270°-Potentiometer, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,03*
€ 165,00*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,39*
€ 167,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,27*
€ 169,48*
2 Tage
15
€ 15,90*
ab € 170,85*
€ 199,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,72*
€ 216,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,55*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,25*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,86*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 30,34*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,46*
Zubehör
Leuze electronic
50129660
ab € 548,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,92*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 70,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.