Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0733307 Herst.-Nr.: 24441332 EAN/GTIN: 4056155440532 |
| |
|
| | |
| vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE? LAN Cat.6A 0,5 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 ?), RJ 45, Stecker, gerade (180 ?), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Fur die strukturierte Gebaudeverkabelung gema? DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Fur die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschranken verwendbar, unter Berucksichtigung der elektromagnetischen Belastung ,Fur Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet , Nutzen: Schmaler RJ45-Steckverbinder erlaubt Verwendung in Geraten mit sehr hoher Portdichte ,In verschiedenen Farben erhaltlich ,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Mit halogenfreiem LSZH-Au?enmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Vielseitige Eigenschaften ermoglichen universellen Einsatz, reduzieren Teilevielfalt und sorgen so fur Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort,Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat6A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel blau 0,5m cat 6a, alarmkabel, datenkabel 0,5m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2,36* | € 3,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,43* | € 3,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,97* | € 4,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,39* | € 5,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,41* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|