Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ETH-24441332 Herst.-Nr.: 24441332 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LAPP Betriebstemperatur: -20...60°C Entflammbarkeitsklasse: UL94 Entspricht Norm: UL DUXR.E353543;UL DUXR7.E353543 Kategorie Ethernet: Cat 6a Material für Leitungsisolation: LSZH Farbe der Isolierung: blau Ader-Art: Cu Leitungs-Art: S/FTP;ETHERLINE® Cat.6a Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach Kabellänge: 0,5m Verbindungskabel-Typ: patch cord Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker Aderdurchmesser: 26AWG Aderaufbau: Line Leitungsdurchmesser: 6,2mm Art des Materials: halogenfrei Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LAPPKABEL: | LAPPKABEL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel blau 0,5m cat 6a, alarmkabel, datenkabel 0,5m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,42* | € 3,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,97* | € 4,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,38* | € 5,15* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,61* | € 8,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|