| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0648429 Herst.-Nr.: 19081 EAN/GTIN: 4250611890811 |
| |
|
| | |
| Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbar über ready2mains? Gateway, Dimmbereich 10 ... 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 ? 1.800 mA über ready2mains? Programmer oder I-select 2 Stecker, Max. Ausgangsleistung 75 W, bis zu 91 % Effizienz, für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie Gehäuse-Eigenschaften, ?Low profile? Metallgehäuse mit weißem Oberteil, Schutzart IP20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,81* | € 47,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,90* | € 47,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,96* | € 52,65* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 43,41* | € 58,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|