| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66969305 Herst.-Nr.: 19081 EAN/GTIN: 4250611890811 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC 75W #19081 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbar über ready2mains Gateway, Dimmbereich 10 ... 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 1.800 mA über ready2mains Programmer oder I-select 2 Stecker, Max. Ausgangsleistung 75 W, bis zu 91 % Effizienz, für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, nominale Lebensdauer bis zu 100. Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,03* | € 47,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,99* | € 47,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,80* | € 52,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,55* | € 58,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|