Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
LED-Betriebsgerät 500-1400mA LC 45W 500-1400 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 500-1400mA LC 45W 500-1400Konstantstrom-LED-Treiber, dimmbar mit ready2mains Gateway, Dimmbereich 15 ... 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenbla...
ab € 30,98* pro Stück
LED-Betriebsgerät 17027 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 17027LED Treiber CertaDrive 10W 0.25A 40V | 230V für LED Downlight DOT R/Q 82
ab € 11,01* pro Stück
ab € 43,92* pro Stück
LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 1.050, 1.200 und 1.400 mA, Max. Ausgangsleistung 60 W, bis zu 90,5 % Effizien...
ab € 22,69* pro Stück
LED-Betriebsgerät 350-1050mA LCA 25W 350-1050 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 350-1050mA LCA 25W 350-1050Unabhängiger dimmbarer LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 1.050 mA mit ready2mains Programmer, I-select 2 Plugs oder DALI, max. Ausgang...
ab € 45,47* pro Stück
ab € 56,784* pro Stück
LED-Betriebsgerät 350-1050mA LC 25W 350-1050 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 350-1050mA LC 25W 350-1050Konstantstrom-LED-Treiber, dimmbar mit ready2mains Gateway, Dimmbereich 15 ... 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenbla...
ab € 31,00* pro Stück
LED-Betriebsgerät 17028 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 17028Dimmbarer LED Treiber Phase-cut TRIAC NT D26012 für LED Downlight DOT R/Q 82
ab € 13,64* pro Stück
LED-Betriebsgerät 350/500/700mA LC 20W 350/500/700 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 350/500/700mA LC 20W 350/500/700Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Ausgangsstrom auswählbar zwischen 350, 500 und 700 mA, Max. Ausgangsleistung 20 W, Bis zu 85 % Effizienz, No...
ab € 14,01* pro Stück
LED-Betriebsgerät 500-1400mA LCA 45W 500-1400 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 500-1400mA LCA 45W 500-1400Unabhängiger dimmbarer LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500 1.400 mA mit ready2mains Programmer, I-select 2 Plugs oder DALI, max. Ausgang...
ab € 52,24* pro Stück
LED-Betriebsgerät 700/900/1050mA LC 42W 700/900/1050 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 700/900/1050mA LC 42W 700/900/1050Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 700, 900 und 1.050 mA, Max. Ausgangsleistung 42 W, bis zu 88 % Effizien...
ab € 19,78* pro Stück
LED-Betriebsgerät 900-1750mA LC 60W 900-1750 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 900-1750mA LC 60W 900-1750Konstantstrom-LED-Treiber, dimmbar mit ready2mains Gateway, Dimmbereich 15 ... 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenbla...
ab € 35,64* pro Stück
LED-Betriebsgerät 900-1750mA LCA 60W 900-1750 (3 Angebote) LED-Betriebsgerät 900-1750mA LCA 60W 900-1750Unabhängiger dimmbarer LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 1.750 mA mit ready2mains Programmer, I-select 2 Plugs oder DALI, max. Ausgang...
ab € 52,53* pro Stück
ab € 16,56* pro Stück
LED-Treiber MP 32 K2 (3 Angebote) LED-Treiber MP 32 K2LED Betriebsgerät mit per Dip-Switch einstellbarem Ausgangsstrom von 350 - 1050 mA bis max. 33, unabhängiges Betriebsgerät mit Schutzart IP20 für den Innenbereich, Schutzklasse ...
ab € 38,62* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LED Treiber
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.