Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X115/30DA-SM DALI Pendelleuchte sil direkt - symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0558606
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660210SI
EAN/GTIN:
     4029299421804
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3110 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, silber, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehor fur die Pendelmontage mit Seilpendel oder fur direkte Deckenmontage geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Fur die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstucke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 290,46*
€ 5,95*
ab € 240,87*
€ 291,03*
Frei Haus
ab € 243,87*
€ 293,18*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,33*
€ 294,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,81*
€ 309,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974SI
ab € 57,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974
ab € 48,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203587
ab € 10,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 30,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.