| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0558256 Herst.-Nr.: 692390 EAN/GTIN: 4007235923902 |
| |
|
| | |
| Albert-Kleinstrahler 692390 120 grad schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss und Borosilikatglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 12W - Lichtfarbe 3000 K, warmweiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: : IP 54 - Schutzklasse : d 120 x 100 x 440 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led erdspießleuchte, gartenstrahler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 303,25* | € 303,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,29* | € 310,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 268,04* | € 310,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,78* | € 313,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 271,08* | € 315,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|