Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spießstrahler silber 692390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spießstrahler silber 692390
LED-Spießstrahler silber 692390
Artikel-Nr.:
     6012-38713220
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692390
EAN/GTIN:
     4007235923902
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED-Spießstrahler silber 692390

Albert-Kleinstrahler 692390 120 Grad schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss und Borosilikatglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 12W - Lichtfarbe 3000 K, warmweiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: : IP 54 - Schutzklasse : d 120 x 100 x 440 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 303,25*
€ 303,25*
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 312,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,79*
€ 313,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 268,86*
€ 315,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,40*
€ 318,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692138
ab € 119,62*
Ähnlich
Gebr. Albert
692389
ab € 269,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.