Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spießstrahler Typ Nr. 2390, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spießstrahler Typ Nr. 2390, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Silber matt
LED Spießstrahler Typ Nr. 2390, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692390
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692390
EAN/GTIN:
     4007235923902
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED Spießstrahler Typ Nr. 2390, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: ALB-692390
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Sicherheitsglas
  • Marke: albert
  • Größe: Sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 12∕ 10∕ 44 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber matt
  • Drehbereich: 360 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Reflektor hochglänzend
  • Montageart: Flexible Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 303,25*
€ 303,25*
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 312,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,79*
€ 313,19*
Frei Haus
ab € 268,86*
€ 315,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,40*
€ 318,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692138
ab € 119,62*
Ähnlich
Gebr. Albert
692389
ab € 269,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.