| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0558139 Herst.-Nr.: 0850399 EAN/GTIN: 4029299445626 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte der EBRPL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4040 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Montagewinkel zur Montage der Leuchte langs zu den Paneelen wird standardma?ig mitgeliefert. Nicht fur Decken mit Fullstreifen geeignet. Montage der Leuchte in gesagte Deckenoffnungen optional moglich, bitte im Werk anfragen. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Rasterleuchte, LED Streifen, LED-Band, LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, Rasterleuchte, Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer), rasterleuchte ridi led, einbauleuchte led, rasterleuchte led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,83* | € 164,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,68* | € 166,24* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 136,73* | € 169,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,91* | € 172,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,19* | € 177,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|