Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-2861/100-000 Elektronischer Schutzschalter 1-kanalig DC 24V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0451481
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2861/100-000
EAN/GTIN:
     4055143533249
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter, EPSITRON®, 1-kanalig, DC 24 V, 1 A, kommunikationsfähig Artikelbeschreibung: •Platzsparender elektronischer Schutzschalter mit einem Kanal mit 1 A Nennstrom •Zur sekundärseitigen Absicherung, schaltet zuverlässig und sicher bei Überlast und Kurzschluss ab •Einschaltkapazität > 50.000 µF •Ermöglicht den Einsatz eines kostengünstigen Standardnetzgerätes •Geringer Verdrahtungsaufwand dank 2-facher Ausgangsklemmen und vielfacher Brückungsmöglichkeiten auf Ein- und Ausgangsseite (z.B. Brückung der Ausgangsspannung auf Geräte der Serien 857 und 2857 •Statussignal, als Einzel- oder Sammelmeldung •Reset, Einschalten und Ausschalten über Ferneingang oder über Taster vor Ort •Zeitversetztes Einschalten im Verbundbetrieb verhindert die Überlastung des Netzgerätes durch Summeneinschaltstrom Signalisierung: Statusausgang, positiv schaltend, als Summenausgang für bis zu 30 Geräte brückbar Einschaltverhalten: zeitverzögerte Kanalzuschaltung (lastabhängig, min. 2 ms/max. 200 ms) Ferneingang: Signal DC 18 V … 30 V zum Ein- bzw. Ausschalten und Zurücksetzen des Kanals
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,40*
€ 44,90*
€ 8,95*
ab € 34,95*
€ 46,64*
€ 5,46*
ab € 37,38*
€ 48,35*
€ 5,90*
ab € 38,28*
€ 49,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,54*
€ 49,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-017
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.